製品画像
メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの 吸取器・リワーク
メトカルの 吸取器・リワークその他関連用品
CVシリーズ チップカートリッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63519139
品番
CVC-6CH0014S
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
CVシリーズ用チップカートリッジです。
用途
消耗品の交換に。
仕様
ヒーター温度(℃):357
トラスコ品番
232-0912
質量(g)
7
規格
D型 1.5mmx9.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応