TKW1215BSK-GY ホワイトボードパーテーション 片面掲示板キャスタータイプ TRUSCO 63519199 TKW1215BSK-GY ホワイトボードパーテーション 片面掲示板キャスタータイプ TRUSCO 63519199 TKW1215BSK-GY ホワイトボードパーテーション 片面掲示板キャスタータイプ TRUSCO 63519199

ホワイトボードパーテーション 片面掲示板キャスタータイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1207 注文コード63519199 品番TKW1215BSK-GY
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は間口など2種類から選べます 他の種類を見る

ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。
片面は掲示板としてご使用できます。
キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。
ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、効率よくスマートに空間を仕切ることができます。
掲示面は、マグネットとピンの両方に対応しています。
ホワイトボード面は、マグネットに対応しています。
マグネットトレイの位置も自由に変更できます。
「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。

用途
ミーティングに。
間仕切りに。
情報掲示に。
高さ(mm)1540 脚の種類キャスター付 材質/仕上脚:スチール(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)VV 間口(mm)1207 セット内容六角レンチ、トレイ 奥行(mm)490 質量(kg)20.2 トラスコ品番207-4707 アズワン品番64-8725-21
注意
※ホワイトボードマーカー、イレーザーは付属しておりません。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする