TRUSCO
TRUSCOの パーティション
TRUSCOの パネル式パーティション
伸縮式クロスパーテーション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63519208
品番
CRP1518-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
室内のスペースに合わせて幅を調節できる簡易型のパーティションです。
幅は約460〜1800mmの間で設置可能で、自由なレイアウトができます。
用途
ミーティングスペースの仕切りや、ちょっとした目隠しに。
トラスコ品番
207-7182
セット内容
連結パーツ、六角レンチ
材質/仕上
支柱:アルミ押出形材 アルマイト仕上、クロス:ポリエステル 防炎加工(「二」ラベル) 消臭加工、ベース:スチール メラミン焼付塗装、樹脂部(キャップ、パーツ):ABS樹脂
質量(kg)
7
色
ホワイト
高さ(mm)
1529
タイプ
伸縮式
奥行(mm)
404
間口(mm)
462〜1800
注意
※頻繁な伸縮には適していませんので、扉のような使い方はお勧めできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません