オリオン機械
オリオン機械の 加熱・冷却・クーラーボックス
オリオン機械の 冷却水/温水循環装置(チラー等)
オリオン機械の 循環装置(チラー)
エチレングリコール水溶液用冷却器キャリクール用温度コントローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63519357
品番
03051276010
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
冷却器の温度制御を行う場合に使用します。
トラスコ品番
195-3531
幅(mm)
145
高さ(mm)
95
質量(g)
920
奥行(mm)
104
電源(V)
単相100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません