オリオン機械
オリオン機械の 加熱・冷却・クーラーボックス
オリオン機械の 冷却水/温水循環装置(チラー等)
オリオン機械の 循環装置(チラー)
小型水槽付チラー ミドルグレートモデル RKS-JMシリーズ 水冷式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63519375
品番
RKS402J-MVW
参考基準価格(税別)
¥436,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
高精度温度制御、インバーター駆動高圧ポンプ、高温環境に対応したコンパクトチラーです。
用途に合わせたアプリケーション機能を多数用意してます。
用途
濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。
トラスコ品番
195-3483
幅(mm)
375
質量(kg)
44
高さ(mm)
615
奥行(mm)
500
電源(V)
単相200〜230
消費電力(W)
600/600
電源
単相200〜230
内容量(L)
17
最大揚程(m)(50/60Hz)
30
最大流量(L/min)(50/60Hz)
28/28
温度調節範囲(℃)
5〜40
冷却能力(W)
1300/1500(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません