F30 ファイバーレーザーマーカー グラボテック 63519418

F30 ファイバーレーザーマーカー グラボテック 63519418
F30 ファイバーレーザーマーカー グラボテック 63519418

ファイバーレーザーマーカー

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
トラスコ品番115-7136
内容量1セット注文コード63519418品番F30
参考基準価格(税別)¥3,480,000販売価格(税込)¥3,737,800
販売価格(税別)
3,398,000

コンパクト設計の理想的なソリューションで、生産ラインへのマーキングの組み込みが容易に可能です。
生産ラインやロボットアームなど、どのような場所にも取り付けが簡単で、設置時間とコストが大幅に削減できます。
頑丈な構造の高品質コンポーネントによって、メンテナンスの手間が少なく安定した作業性を実現しています。
ダストやその他の飛散物から保護できるIP54クラスのヘッドは、過酷な産業環境でも有効です。
高エネルギーレーザーによって、高速で精密なマーキングを行います。
粗い面、平滑な面、塗装面などあらゆる表面仕様に対しても、ハイコントラストのマーキングが可能です。
3Dの深彫りを含めて、あらゆるマーキング加工が可能です。

用途印字、型番印字、シリアル印字に。高さ(mm)203セット内容電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace奥行(mm)138材質/仕上金属、樹脂寸法(mm)307×138×203質量(kg)6.8幅(mm)307仕様最大打刻寸法(mm):205×205 最小打刻寸法(mm):65×65トラスコ品番115-7136

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき17,000/税込18,700
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする