ハイブリッドレーザーマーカー

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63519436 品番 H10
参考基準価格(税別)¥3,290,000 販売価格(税込) ¥3,616,800
販売価格(税別)
3,288,000

コンパクトで独立したターンキー・システムによって、オールインワン設計されたマシンです。
簡単な取り付けで、配線の制約条件を解消しています。
信号ケーブル1本のみ接続が必要なため、インラインでの設置が容易です。
ハイコントラストのはっきりしたマーキングや控えめなマーキング、または深彫りや浅彫りマーキングなど、出力レンジによる様々な仕上がりが施せます。
幅広い周波数領域なので、様々な用途やあらゆる材料に対しマーキングが可能です。
領域内の最大ピーク出力によって、様々な材料にハイコントラストのマーキングを行います。
高品質ビームは、特にプラスチックに有効です。

セット内容電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace 奥行(mm)258 高さ(mm)230 寸法(mm)730×258×230 材質/仕上金属、樹脂 質量(kg)19.8 幅(mm)730 仕様最小打刻寸法(mm):65×65 最大打刻寸法(mm):205×205 用途印字、型番印字、シリアル印字に。 トラスコ品番115-7139

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする