製品画像

CV-5210 CVシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカル 63519437 CV-5210 CVシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカル 63519437

CVシリーズ ソルダリング リワークシステム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63519437 品番 CV-5210
参考基準価格(税別)¥226,880 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。
コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。
これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。
CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。
この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。

仕様コテ部コード長さ(m):1.83 トラスコ品番162-5787 セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード 幅(mm)121 高さ(mm)235 奥行(mm)130 電源(V)100-240VAC/50-60Hz 消費電力(W)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする