グラボテック
グラボテックの 水平器・水準器・墨出器
グラボテックの 墨打器/墨差し
グラボテックの レーザー墨出器
レーザーマーカー用ワークステーション
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63519454
品番
LW2
参考基準価格(税別)
¥1,010,000
販売価格(税込)
¥1,055,780
販売価格(税別)
¥
959,800
バスケットに入れる
Fシリーズのみ使用可能です。
ワークの高さに合わせて焦点距離を設定できるレーザー用専用ボックスです。
用途
レーザーマーカー対応専用ボックスとして。
トラスコ品番
115-7152
幅(mm)
600
寸法(mm)
600×622×770
質量(kg)
60
高さ(mm)
770
奥行(mm)
622
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません