ダイキン工業
ダイキン工業の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
ダイキン工業の 離型スプレー
フッ素系離型剤ダイフリー 溶剤・シリコーンタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63519533
品番
GF-700-13KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高離型性、持続性が有ります。
離型性が非常に良いタイプで特にプラスチック成型に適しています。
PFOS・PFOS・RoHSなど、環境規制に適合しています。
用途
一般ゴム、プラスチックの成型に。
トラスコ品番
125-8488
材質/仕上
フッ素、シリコーン
質量(kg)
16.5
色
淡褐色透明
容量(kg)
13
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※推奨溶剤で任意に希釈し、均一になるように攪拌してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません