単体画像

- KUサイレージラップフィルム さかもと 63519534 - KUサイレージラップフィルム さかもと 63519534 - KUサイレージラップフィルム さかもと 63519534

KUサイレージラップフィルム

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(500mm×1本) 注文コード63519534 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

多くの販売実績を誇る酪農畜産用資材で、年間7万本の販売実績があります。
伸縮性、強度、粘着性に優れたフィルムです。
強粘着にて気密性の高いベール包装が可能で非常に使いやすいです。

用途牧草を巻く 寸法(厚み)25μ×(幅)500mm×(長さ)1800m
注意
※必ず50%程度フィルムが重複するように巻いてください
※巻き終わり端は、ほぐれないように必ず巻き込んでください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする