アサダ
アサダの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アサダの 高圧洗浄機
高圧洗浄機8/60P
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63519577
品番
HD0860P
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
付属品
1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルノズル脱着式 1/4”洗管ホース用ハンドガン、 1/4”N洗管ホースコック無10m(先端SUSワンタッチ)、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒
仕様
洗管能力:〜Φ75mm
質量(kg)
15.5
モーター
100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)
高圧ホース(m)
標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)
吐出水量(L/min)
6.0/8.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.7(58)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
商品説明動画
高圧洗浄機8/60 ・8/60P
参考になった