ダンボールダストボックス フタ付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 63519586 品番 7000103
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オフィスやご自宅はもちろんアウトドアでも活躍する、シンプルな組み立て式のフタ付きダンボール製ダストボックスです。
脚付きなので凸凹な野外でも置きやすく、便利な手穴付き。
本体にゴミ袋をセットし、フタをかぶせることで、ゴミ袋がずれるのを防ぎます。
取っ手付きのゴミ袋をかけられる切り込みもついています。

用途簡易ゴミ箱、イベント設備、オフィス設置、仮設事務所用ゴミ箱、ポスターや壁紙の収納ボックス、バーベキュー、キッチン用品 付属品フタ付き セット内容1セット(本体3個、フタ3個) 材質ダンボール 形状 ウッドブラウン 質量(g)(1個あたり)500 組立寸法(mm)(外寸)幅360×奥行245×高さ510 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
関連資料:(1.06MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
※モニターの種類により色が異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする