デジタル粘度計DVNext

商品レビューを投稿する
65日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容標準スピンドル、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース トラスコ品番208-3630 注文コード63519637 品番XDVNXLVTJG0U00
参考基準価格(税別)¥2,210,000 販売価格(税込) ¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000
この商品はセット内容・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。
回転数範囲が0.01〜250rpmで、0.01rpm刻みで設定可能です。
装置本体でグラフを表示可能です。
装置本体に羽根型スピンドル(オプション)を使用する事で降伏値も計算可能です。
レオカルクTソフトウェア(オプション)を使用する事により、PC制御が可能になります。

仕様速度切替段数:2600 トラスコ品番208-3630 セット内容標準スピンドル、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース 質量(kg)9 電源(V)AC90〜260 回転数(min-1[r.p.m])0.01〜250 測定粘度範囲(cP/mPa・s)15〜6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする