ダンボールダストボックスミニ フタ付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63519647 品番7000117
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

置く場所を選ばない、ナチュラルでコンパクトなダストボックスです。
シンプルなデザインなので、置き場を選ばず、デスクの上、仕事場の床、車の中でも便利。
洗面所でのお化粧ゴミや手芸、プラモデル製作などの細かいゴミの出る趣味、釣りのお供、子ども部屋でも活躍します。
小さいけど小さすぎない絶妙なサイズのダストボックスは、デスクの上、サイドテーブルなどに最適です。

用途簡易ゴミ箱、自室用、デスク周辺 セット内容1セット(本体3個、フタ(ネイビー・ブリック・トープ各1個)) 材質ダンボール 形状 3色セット(ネイビー・ブリック・トープ) 質量(g)(1個あたり)450 組立寸法(mm)(外寸)幅170×奥行170×高さ200 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
関連資料:(0.99MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
※モニターの種類により色が異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする