ペンギン
ペンギンの トランシーバー
ペンギンの オプション トランシーバー
ペンギンの バッテリー・充電器 トランシーバー
リチウムイオンバッテリーパックLV9N 充電器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63519664
品番
9006
参考基準価格(税別)
¥119,294
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リチウムイオンバッテリー用充電器です。
用途
ペンギンワックス製 リチウムイオンバッテリー用充電器
仕様
充電器仕様:入力 AC100V 50/60Hz 264VA出力 DC29.4V 4A
トラスコ品番
868-8357
材質/仕上
スチール、ABS樹脂
質量(kg)
5.3
品名
充電器
容量(L)
18
電源(V)
AC100〜264
充電方式
2スロット順次充電方式
注意
※使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません