リチウムイオンバッテリーパックLV9N 充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63519698 品番8997
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リチウムイオンバッテリー用充電器です。

用途ペンギンワックス製 リチウムイオンバッテリー用充電器 仕様充電器仕様:入力 AC100V 50/60Hz 264VA出力 DC29.4V 4A トラスコ品番194-8758 適合本体9400 材質/仕上スチール 質量(kg)5.3 品名充電器 容量(L)18 電源(V)AC100〜140 充電方式2スロット順次充電方式
注意
※使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする