積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
ミニバスタオルスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63519717
品番
STIK-M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ミニバスタオルを横方向からスムーズに通せる
用途
ミニバスタオルを横方向からスムーズに通せるバスタオルスタンドです。通気性の良い、干し部段違い設計です。約50cmまでのミニバスタオルが4枚干せます。室内で違和感のないホワイトカラー。
材質
本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ13.7mm、部品/ABS樹脂、金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)
約1.3
色
ホワイト
耐荷重(kg)
約4まで
組立方法
組立て式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時/約55×約20×約75
注意
※プラスドライバーが必要です。