ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの スコヤ
精密円筒スコヤ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
600
仕様
梱包寸法(mm)縦X横X高さ:260X770X240
トラスコ品番
466-5546
注文コード
63519768
品番
UES-600
参考基準価格(税別)
¥959,000
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)
¥
719,800
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法などにより直角度比較測定の模範として使用します。
仕様
梱包寸法(mm)縦X横X高さ:260X770X240
トラスコ品番
466-5546
長さ(mm)
600
質量(kg)
40
精度(μm)
5
直径(mm)
160
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません