光モール
光モールの 樹脂素材
光モールの ABS
光モールの ABS樹脂型材
ホワイトアングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63519969
品番
1538
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
壁際やコーナーに装飾する部材です。
家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
質量(g)
435
材質/仕上
ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
2
横(mm)
25
縦(mm)
25
色
ホワイト
トラスコ品番
147-6651
アズワン品番
64-8341-75
注意
※個人宅様配送不可の商品となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長