光葉スチール
光葉スチールの マスク保管用品
防じんマスク保管庫プロキープ UVランプなしタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63520057
品番
BM-120-T0
参考基準価格(税別)
¥122,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。
アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途
防じんマスクの保管に。
トラスコ品番
458-7294
幅(mm)
458
質量(kg)
30
高さ(mm)
1360
奥行(mm)
380
収納枚数(枚)
マスク収納数:24、マスク収納棚:12(2列6段)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,050
/
税込
¥
3,355
北海道地方
数量1につき
¥
4,125
/
税込
¥
4,538
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません