増田精機
増田精機の 電動工具 本体
増田精機の 切断/曲げ
増田精機の 高速切断機
アルミ・非鉄金属用高速丸ノコ切断機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63520075
品番
CS-100
参考基準価格(税別)
¥977,040
販売価格(税込)
¥1,044,780
販売価格(税別)
¥
949,800
バスケットに入れる
角度切断をする場合、材料を斜めに置いて切断します。
用途
アルミ、銅、真鍮、塩ビなどの切断に。
トラスコ品番
465-1774
セット内容
チップソー1枚
幅(mm)
760
質量(kg)
200
高さ(mm)
1000
出力(kW)
1.5
奥行(mm)
900
テーブル高さ(mm)
800
テーブル寸法(mm)
760×900×800
切断能力(mm)パイプ
150
切断能力(mm)アングル
150×180
注意
※据付費・梱包費別途。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
北海道地方
数量1につき
¥
82,000
/
税込
¥
90,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません