曜日別特売
8884 軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 FORECAST 63520094

右側カーゴポケット

8884 軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 FORECAST 63520094
8884 軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 FORECAST 63520094
8884 軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 FORECAST 63520094
8884 軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 FORECAST 63520094
8884 軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 FORECAST 63520094

軽量ストレッチカーゴパンツ 8884

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適応胴囲74~80(cm)
サイズM
内容量1枚注文コード63520094品番8884
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

よく伸びるストレッチ素材使用で動きやすく、さらに裏面点接触によりベタ付きを抑え爽やかな履き心地をプラス。暑い季節の作業を快適にサポートします。
腰ゴム入りで胴囲に幅を持たせています。
その他、カラビナ等の装着に便利な右脇キーループ、ポケット内にスマホホルダーを装備した右側カーゴポケット、左側フラップ付きカーゴポケットなど役立つ機能が満載です。

種別カーゴパンツカーキサイズM混率(%)ポリエステル100股下(cm)78機能ストレッチ尻廻(cm)102裾廻り(cm)35渡幅(cm)32.5適応胴囲(cm)74~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする