右側カーゴポケット

8884 軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 FORECAST 63520119 8884 軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 FORECAST 63520119 8884 軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 FORECAST 63520119 8884 軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 FORECAST 63520119 8884 軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 FORECAST 63520119

軽量ストレッチカーゴパンツ 8884

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63520119 品番 8884
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

よく伸びるストレッチ素材使用で動きやすく、さらに裏面点接触によりベタ付きを抑え爽やかな履き心地をプラス。暑い季節の作業を快適にサポートします。
腰ゴム入りで胴囲に幅を持たせています。
その他、カラビナ等の装着に便利な右脇キーループ、ポケット内にスマホホルダーを装備した右側カーゴポケット、左側フラップ付きカーゴポケットなど役立つ機能が満載です。

種別カーゴパンツ カーキ サイズLL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)80 機能ストレッチ 尻廻(cm)113 裾廻り(cm)37 渡幅(cm)36 適応胴囲(cm)86〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする