右側カーゴポケット

8884 軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 FORECAST 63520137 8884 軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 FORECAST 63520137 8884 軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 FORECAST 63520137 8884 軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 FORECAST 63520137 8884 軽量ストレッチカーゴパンツ 8884 FORECAST 63520137

軽量ストレッチカーゴパンツ 8884

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード63520137 品番8884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

よく伸びるストレッチ素材使用で動きやすく、さらに裏面点接触によりベタ付きを抑え爽やかな履き心地をプラス。暑い季節の作業を快適にサポートします。
腰ゴム入りで胴囲に幅を持たせています。
その他、カラビナ等の装着に便利な右脇キーループ、ポケット内にスマホホルダーを装備した右側カーゴポケット、左側フラップ付きカーゴポケットなど役立つ機能が満載です。

種別カーゴパンツ ブラック サイズM 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)78 機能ストレッチ 尻廻(cm)102 裾廻り(cm)35 渡幅(cm)32.5 適応胴囲(cm)74〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする