正面画像
FORECAST
FORECASTの ワーキングウェア
FORECASTの トップス
FORECASTの 秋冬 トップス
ストレッチブルゾン 6860
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63520189
品番
6860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
春、秋など少し肌寒い時期に役立つ定番の1枚です。
動きやすいストレッチ素材を使用。しなやかで軽い着心地のブルゾンです。
左袖にペン差しポケット、両サイドポケット付き。
種別
ブルゾン
色
カーキ
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
本体 ポリエステル100 えり ポリエステル100
着丈(cm)
68
機能
軽量、ストレッチ
適応身長(cm)
170〜180
裄丈(cm)
88
適応胸囲(cm)
90〜98