東京精密
東京精密の その他測定用品
東京精密の 粗さ測定機
東京精密の 表面アラサ標準片
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ35
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63520233
品番
SURFCOM TOUCH 35
参考基準価格(税別)
¥512,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
傾斜面や垂直面などのあらゆる姿勢で測定が可能です。
20か国語の表示切替が可能です。
高分解能と広測定範囲対応。
7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様
評価長さ(mm):0.2〜16 測定範囲(μm)/分解能(μm):-210〜+160/0.0007 Z方向(μm):-210〜+160
トラスコ品番
171-7481
セット内容
標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2
質量(kg)
1.6
電源(V)
AC100
測定速度(mm/s)
0.5,0.6,0.75,1.0
ピックアップ
E-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません