東京彫刻工業
東京彫刻工業の 電動工具 本体
東京彫刻工業の ねじ供給機/トレー
電動型刻印機MarkinBOX 3315S
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
63520303
品番
MB2S-3315S-3M-BK
参考基準価格(税別)
¥549,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
ポータブル性に特化した1.5kgの軽量設計コンパクトドットマーカーです。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途
金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様
最大打刻寸法(mm):33×15
トラスコ品番
169-4187
セット内容
刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
幅(mm)
116
質量(kg)
4.2
色
ブラック
高さ(mm)
190
奥行(mm)
73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません