商品画像

8864 パリT長袖スナップ 8864 ATION(エイション) 63520304 8864 パリT長袖スナップ 8864 ATION(エイション) 63520304

パリT長袖スナップ 8864

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63520304 品番 8864
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高機能複合繊維使用でパリッとシャキッと型崩れ知らず。だからいつでもカッコイイ。
洗濯後もシワになりにくくお手入れがラクなイージーケア商品です。
経年劣化しやすいポリウレタンを使用していない伸縮性のあるストレッチ素材です。
その他、フタ付き左胸ポケット、左袖ポケット、吸水速乾、UVカット、消臭テープなど綿タッチでワイドフィットな長袖スナップシャツです。

ホワイト サイズLL 胸囲(cm)118 混率(%)複合繊維(ポリエステル)60/ポリエステル40 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 機能吸水速乾、UVカット、消臭、ストレッチ 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする