曜日別特売
MB2S-8020S-3M-GR 電動型刻印機MarkinBOX 8020S 東京彫刻工業 63520346

 

MB2S-8020S-3M-GR 電動型刻印機MarkinBOX 8020S 東京彫刻工業 63520346
MB2S-8020S-3M-GR 電動型刻印機MarkinBOX 8020S 東京彫刻工業 63520346
MB2S-8020S-3M-GR 電動型刻印機MarkinBOX 8020S 東京彫刻工業 63520346
MB2S-8020S-3M-GR 電動型刻印機MarkinBOX 8020S 東京彫刻工業 63520346

電動型刻印機MarkinBOX 8020S

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
トラスコ品番169-4200
内容量1式注文コード63520346品番MB2S-8020S-3M-GR
参考基準価格(税別)¥599,000販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイズドットマーカーです。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。

用途
金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):80×20トラスコ品番169-4200セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター幅(mm)173質量(kg)4.8グリーン高さ(mm)214奥行(mm)83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする