MB2S-8020S-3M-BK 電動型刻印機MarkinBOX 8020S 東京彫刻工業 63520355 MB2S-8020S-3M-BK 電動型刻印機MarkinBOX 8020S 東京彫刻工業 63520355 MB2S-8020S-3M-BK 電動型刻印機MarkinBOX 8020S 東京彫刻工業 63520355 MB2S-8020S-3M-BK 電動型刻印機MarkinBOX 8020S 東京彫刻工業 63520355

電動型刻印機MarkinBOX 8020S

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 63520355 品番 MB2S-8020S-3M-BK
参考基準価格(税別)¥599,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800

ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイズドットマーカーです。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。

用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):80×20 トラスコ品番169-4198 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター 幅(mm)173 質量(kg)4.8 ブラック 高さ(mm)214 奥行(mm)83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする