商品画像

8592 冷感ストレッチ長袖ポロシャツ 8592 ATION(エイション) 63520426 8592 冷感ストレッチ長袖ポロシャツ 8592 ATION(エイション) 63520426

冷感ストレッチ長袖ポロシャツ 8592

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード63520426 品番8592
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ムシ暑い中での作業に最適なサラッとした肌触りで爽快な着心地と、ヒヤッと気持ちいい接触冷感を兼ね備えた長袖ポロシャツです。
夏の強力な紫外線から肌を守る!!紫外線カット率99.8%以上(UPF50+)の高機能生地が日焼け等の肌トラブルを軽減します。
その他、収納に便利な左胸ポケット、左袖ポケット、吸水速乾、ストレッチなど役立つ機能が満載です。

ネイビー サイズLL 胸囲(cm)113 混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20 着丈(cm)72 機能ストレッチ、接触冷感、紫外線カット、吸汗速乾 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)86 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする