商品画像

8593 冷感ストレッチ半袖ポロシャツ 8593 ATION(エイション) 63520530 8593 冷感ストレッチ半袖ポロシャツ 8593 ATION(エイション) 63520530

冷感ストレッチ半袖ポロシャツ 8593

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63520530 品番 8593
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

ムシ暑い中での作業に最適なサラッとした肌触りで爽快な着心地と、ヒヤッと気持ちいい接触冷感を兼ね備えた半袖ポロシャツです。
夏の強力な紫外線から肌を守る!!紫外線カット率99.8%以上(UPF50+)の高機能生地が日焼け等の肌トラブルを軽減します。
その他、収納に便利な左胸ポケット、左袖ポケット、吸水速乾、ストレッチなど役立つ機能が満載です。

ネイビー サイズM 胸囲(cm)104 混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20 着丈(cm)68 機能接触冷感、紫外線カット、吸汗速乾、ストレッチ 適応身長(cm)160〜170 裄丈(cm)46 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする