吊りポケット

9140 コーティングデイパック 9140 FORECAST 63520706 9140 コーティングデイパック 9140 FORECAST 63520706 9140 コーティングデイパック 9140 FORECAST 63520706 9140 コーティングデイパック 9140 FORECAST 63520706 9140 コーティングデイパック 9140 FORECAST 63520706

コーティングデイパック 9140

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63520706 品番 9140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

表地がポリウレタンでコーティングされ軽い雨を弾きます。また、ファスナー箇所はカバー付きで雨が浸入しにくい構造になっています。
夜間の安全対策として反射材が付いています(ファスナー引手、ピスネーム)。
収納に便利な吊りポケット、大型仕切りポケットやキーフックがついています。

ブラック 容量(L)25 混率(%)表地 ポリエステル100(表面PUコーティング) 底面 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100 機能撥水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約32×44×14
注意
※本製品が雨を弾くのは、コーティング生地のみの特性となります。縫い目やファスナー、底面の別生地からは水が浸入する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする