後ろ衿高仕様(衿汚れ、日焼け防止)

8862 パリT長袖クルー 8862 ATION(エイション) 63520767 8862 パリT長袖クルー 8862 ATION(エイション) 63520767 8862 パリT長袖クルー 8862 ATION(エイション) 63520767

パリT長袖クルー 8862

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63520767 品番 8862
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高機能複合繊維使用でパリッとシャキッと型崩れ知らず。だからいつでもカッコイイ。
洗濯後もシワになりにくくお手入れがラクなイージーケア商品です。
経年劣化しやすいポリウレタンを使用していない伸縮性のあるストレッチ素材です。
その他、左胸ポケット、吸水速乾、UVカット、後ろ衿高仕様、消臭テープなど綿タッチでワイドフィットな長袖Tシャツです。

ホワイト サイズLL 胸囲(cm)118 混率(%)複合繊維(ポリエステル)60/ポリエステル40 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)68 機能吸水速乾、UVカット、消臭、ストレッチ 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする