正面画像

6902 ドライカノコZIPハイネック長袖シャツ 6902 ATION(エイション) 63520968 6902 ドライカノコZIPハイネック長袖シャツ 6902 ATION(エイション) 63520968 6902 ドライカノコZIPハイネック長袖シャツ 6902 ATION(エイション) 63520968 6902 ドライカノコZIPハイネック長袖シャツ 6902 ATION(エイション) 63520968

ドライカノコZIPハイネック長袖シャツ 6902

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63520968 品番 6902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

サラッとした肌触りが特長の鹿の子編みのニットで、通気性が高く年中快適に着用いただける定番の1着です。
洗濯しても型崩れしにくい素材です。また、両脇下に消臭テープを装備し、気になる臭いを軽減します。
その他、収納に便利な左胸ポケット、左袖ポケット、吸水速乾、UVカット、リフレクターなど役立つ機能が満載です。

ブラック サイズLL 胸囲(cm)116 混率(%)本体:ポリエステル100/袖口部分:ポリエステル95/ポリウレタン5 袖丈(cm)65 着丈(cm)72 機能通気性、消臭、吸汗速乾、UVカット 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする