正面画像

2295 ポリエステルツナギ 2295 カジメイク 63521108 2295 ポリエステルツナギ 2295 カジメイク 63521108 2295 ポリエステルツナギ 2295 カジメイク 63521108 2295 ポリエステルツナギ 2295 カジメイク 63521108

ポリエステルツナギ 2295

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63521108 品番 2295
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

つなぎスタイルのワンピースデザインで、汚れやすい作業やレジャーに最適です。
左胸と右お尻にポケット付き。フードはパーカースタイル。フロントファスナーは上下開け閉めが出来るダブルスライダーです。
後ろウエストはゴムを通し、体にフィットし動きやすくしています。

種別長袖ツナギ ネイビー サイズM 胸囲(cm)119 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)74 背丈(cm)49.5 尻廻(cm)115 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 裄丈(cm)84 適応胸囲(cm)84〜92 袖丈長袖
注意
※本製品は防水(レインウエア)ではありません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63521126
2026-03-03
用途:
作業用に
運輸・通信業

ヤッケのツナギ版。足の裾がゴムありなら最高なのですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする