着用画像

8878 冷感エルボープロテクション 8878 ATION(エイション) 63521230 8878 冷感エルボープロテクション 8878 ATION(エイション) 63521230 8878 冷感エルボープロテクション 8878 ATION(エイション) 63521230 8878 冷感エルボープロテクション 8878 ATION(エイション) 63521230 8878 冷感エルボープロテクション 8878 ATION(エイション) 63521230

冷感エルボープロテクション 8878

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 63521230 品番 8878
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

衝撃からヒジを守る厚さ10ミリの軽量EVAパット付きプロテクションです。
夏の強力な紫外線から肌を守る!!紫外線カット率99.8%以上(UPF50+)の高機能生地が日焼け等の肌トラブルを軽減します。
ヒヤッと気持ちいい接触冷感と抜群のストレッチ性を兼ね備えた夏にオススメの商品です。
ズリ落ちを防ぐ滑り止め加工を施しています。

種別ひじ用 材質本体:ナイロン85% ポリウレタン15% パット:EVA 別布:ポリエステル100% ブラック サイズL 長さ(cm)42 袖口囲(cm)18 上腕周り(cm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする