着用画像

8879 冷感ニープロテクション 8879 ATION(エイション) 63521248 8879 冷感ニープロテクション 8879 ATION(エイション) 63521248 8879 冷感ニープロテクション 8879 ATION(エイション) 63521248 8879 冷感ニープロテクション 8879 ATION(エイション) 63521248 8879 冷感ニープロテクション 8879 ATION(エイション) 63521248

冷感ニープロテクション 8879

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 63521248 品番 8879
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

衝撃からヒザを守る厚さ10ミリの軽量EVAパット付きプロテクションです。
夏の強力な紫外線から肌を守る!!紫外線カット率99.8%以上(UPF51+)の高機能生地が日焼け等の肌トラブルを軽減します。
ヒヤッと気持ちいい接触冷感と抜群のストレッチ性を兼ね備えた夏にオススメの商品です。
ズリ落ちを防ぐ滑り止め加工を施しています。

種別ひざ用 材質本体:ナイロン85% ポリウレタン15% パット:EVA 別布:ポリエステル100% ブラック サイズL 長さ(cm)53.5 裾廻り(cm)21 膝上廻り(cm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする