後ろ衿高仕様(衿汚れ、日焼け防止)

8863 パリT半袖クルー 8863 ATION(エイション) 63521284 8863 パリT半袖クルー 8863 ATION(エイション) 63521284 8863 パリT半袖クルー 8863 ATION(エイション) 63521284

パリT半袖クルー 8863

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63521284 品番 8863
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高機能複合繊維使用でパリッとシャキッと型崩れ知らず。だからいつでもカッコイイ。
洗濯後もシワになりにくくお手入れがラクなイージーケア商品です。
経年劣化しやすいポリウレタンを使用していない伸縮性のあるストレッチ素材です。
その他、左胸ポケット、吸水速乾、UVカット、後ろ衿高仕様、消臭テープなど綿タッチでワイドフィットな半袖Tシャツです。

ホワイト サイズM 胸囲(cm)110 混率(%)複合繊維(ポリエステル)60/ポリエステル40 袖丈(cm)23 着丈(cm)64 機能ストレッチ、吸水速乾、UVカット、消臭 適応身長(cm)160〜170 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする