商品画像
NAMORADA(ナモラダ)
NAMORADA(ナモラダ)の レインウェア・ヤッケ
NAMORADA(ナモラダ)の ヤッケ
NAMORADA(ナモラダ)の トップス ヤッケ
農ヤッケ 2261
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63521695
品番
2261
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
プリント柄が人気の女性におすすめのヤッケです。
前ファスナー開きのデザインで着脱が容易です。
左右ポケットはフラップ付きで小物の収納に便利です。
袖口&裾パイピングでぴったりフィットします。
用途
農作業・ガーデニング・軽作業等に
材質
ポリエステル100%
色
オリーブ
サイズ
M
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
70
適応身長(cm)
154〜162
裄丈(cm)
79
適応胸囲(cm)
80〜86