ヘルメット着用画像

レインスーツエボリューション 7521

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63521817 品番 7521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ヘルメットの上から被れるヘルメット対応型フード(取り外し可能)が付いています。現場作業から自転車走行まで安心・安全にサポートします。
フードの内側カバーとドローコード調整でひったりフィット。まわりの視界を妨げません。
背中にムレを逃がす大型ベンチレーション、両脇下と股ぐりに不快な臭いを軽減する消臭テープが付いています。
腕の上げ下げが容易な3Dカットや、夜間の視認性を高める背中右下部、パンツ裏両裾に反射プリントを採用しています。

用途一般作業全般、自転車用 チャコールG サイズL 胸囲(cm)122 股下(cm)73 着丈(cm)73 材質(表面/裏面)表地:ポリエステル100(TPUラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ) 尻廻(cm)116 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)78〜88 裄丈(cm)88 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)(24h)10000 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする