ヘルメット着用画像

レインスーツエボリューション 7521

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63521835 品番 7521
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ヘルメットの上から被れるヘルメット対応型フード(取り外し可能)が付いています。現場作業から自転車走行まで安心・安全にサポートします。
フードの内側カバーとドローコード調整でひったりフィット。まわりの視界を妨げません。
背中にムレを逃がす大型ベンチレーション、両脇下と股ぐりに不快な臭いを軽減する消臭テープが付いています。
腕の上げ下げが容易な3Dカットや、夜間の視認性を高める背中右下部、パンツ裏両裾に反射プリントを採用しています。

用途一般作業全般、自転車用 チャコールG サイズ3L 胸囲(cm)134 股下(cm)77 着丈(cm)79 材質(表面/裏面)表地:ポリエステル100(TPUラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ) 尻廻(cm)130 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 裄丈(cm)94 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)(24h)10000 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする