別売バイザー装着

レインスーツフェミニンV 7481

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63521957 品番 7481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

流行のビックシルエット&ロングテールでスタイルアップ。また、女性に人気のあるカラーをチョイス。雨でも晴れでも羽織りたくなる女性向けレインスーツです。
雨の日の自転車にも最適!顔が濡れるのを防ぎ視界良好な別売りレインバイザー(V-002)が装着できます。
快適機能として着心地サラサラ総裏メッシュや消臭テープ、安心・安全機能として中指ループやフード後ろリフレクターがサポートします。

用途一般向け、園芸、自転車用 オフホワイト サイズS 胸囲(cm)114 股下(cm)70 着丈(cm)70 材質(表面/裏面)表地:ポリエステル100(TPUラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ) 尻廻(cm)105 適応身長(cm)150〜160 適応胴囲(cm)60〜68 裄丈(cm)85.5 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)(24h)10000 適応胸囲(cm)78〜86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする