曜日別特売
7481 レインスーツフェミニンⅢ 7481 NAMORADA(ナモラダ) 63522027

別売バイザー装着

7481 レインスーツフェミニンⅢ 7481 NAMORADA(ナモラダ) 63522027
7481 レインスーツフェミニンⅢ 7481 NAMORADA(ナモラダ) 63522027
7481 レインスーツフェミニンⅢ 7481 NAMORADA(ナモラダ) 63522027
7481 レインスーツフェミニンⅢ 7481 NAMORADA(ナモラダ) 63522027
7481 レインスーツフェミニンⅢ 7481 NAMORADA(ナモラダ) 63522027
7481 レインスーツフェミニンⅢ 7481 NAMORADA(ナモラダ) 63522027
7481 レインスーツフェミニンⅢ 7481 NAMORADA(ナモラダ) 63522027

レインスーツフェミニンⅢ 7481

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
グリーン
内容量1着注文コード63522027品番7481
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

流行のビックシルエット&ロングテールでスタイルアップ。また、女性に人気のあるカラーをチョイス。雨でも晴れでも羽織りたくなる女性向けレインスーツです。
雨の日の自転車にも最適!顔が濡れるのを防ぎ視界良好な別売りレインバイザー(V-002)が装着できます。
快適機能として着心地サラサラ総裏メッシュや消臭テープ、安心・安全機能として中指ループやフード後ろリフレクターがサポートします。

用途
一般向け、園芸、自転車用
グリーンサイズM胸囲(cm)118股下(cm)72着丈(cm)72材質(表面/裏面)表地:ポリエステル100(TPUラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)尻廻(cm)110適応身長(cm)155~165適応胴囲(cm)65~73裄丈(cm)87.7耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)(24h)10000適応胸囲(cm)82~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする