商品本体

OPPクリアテープ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(5巻) 注文コード 63522194 品番 IRL-CT09
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

透明度の高いOPP製クリアテープ。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がり。

材質テープ OPP、アクリル系粘着剤、巻芯:古紙パルプ配合率33% 透明 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)35 セット数5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
ラッピング用
卸売・小売業

指紋やテープの剥がし跡がすごく目立ってしまい、貼りにくい

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする