IRL-CT10 OPPクリアテープ 伊藤忠リーテイルリンク 63522210

商品本体

OPPクリアテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
内容量1セット(5巻)注文コード63522210品番IRL-CT10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

透明度の高いOPP製クリアテープ。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がり。

材質テープ OPP、アクリル系粘着剤、巻芯:古紙パルプ配合率33%透明テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50セット数5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: ラッピング用
卸売・小売業

指紋やテープの剥がし跡がすごく目立ってしまい、貼りにくい

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする