SH-03 メッシュケース 伊藤忠リーテイルリンク 63522237

商品本体

SH-03 メッシュケース 伊藤忠リーテイルリンク 63522237
SH-03 メッシュケース 伊藤忠リーテイルリンク 63522237
SH-03 メッシュケース 伊藤忠リーテイルリンク 63522237

メッシュケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード63522237品番SH-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

かさばる荷物をまとめて整理・整頓!嬉しいマチ付きメッシュケース。用途に合わせてサイズをお選びいただけます。

材質EVA樹脂幅(mm)マチ:30ブルーサイズA4縦(mm)340横(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする