曜日別特売
- JIELISIキーボックス 伊藤忠リーテイルリンク 63522298

商品本体

JIELISIキーボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
収納数72個吊
ホルダー数72
内容量1セット注文コード63522298品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スタンダードなキーボックス。薄型で壁掛けにも便利。識別管理にもオススメ。取り付けネジは付属しておりません。

高さ(mm)454横(mm)381収納数72個吊材質(本体)スチール(キーホルダー)ABS樹脂奥行(mm)58ホルダー数72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする