※本体

ソフトクーラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63522577 品番REZ-005DS GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

サーモス独自の5層断熱構造「Isote2」採用のソフトクーラー。350ml缶なら6本、500mlペットボトルなら4本収納可能の5リットル容量です。裏面ポケット内側メッシュポケットと、使わない時にはコンパクトに畳めるバンド&サイドボタン付きで便利。

材質外生地:ポリエステル/内生地:PEVA/クッション(断熱材)ポリウレタン、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン不織布 グレー 容量(L)5 本体寸法(mm)245×155×185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63522559
2025-10-01
用途:
ゴルフラウンド時
株式会社イースト・ナインコーポレーション 様 (卸売・小売業)

ペットボトル、マイボトル、氷もはいり、ポケットも付いてるので小物を分類できて、ごちゃごちゃしないので便利。
保冷制も安価なものより数段たかいです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする